品番 : EA761DC-15
品名 : [EA761DC用] 9mm テープカセット(黄)
仕様
メーカー | マックス(MAX) | 型番 | LM-TP509Y |
---|---|---|---|
EA761DC用カートリッジテープ | |||
テープ幅 | 9mm | 長さ | 8m |
テープ色 | 黄 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/03 08:36現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1917ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA761DC-0 : AC100V/[単3x4本] チューブマーカー |
本体 | EA761DC-0A : AC100V/[単3x4本] チューブマーカー(ケース付) |