品番 : EA761DC
品名 : AC100V/[単3x4本] チューブマーカー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | マックス(MAX) | 型番 | LM-500 |
---|---|---|---|
商品名 | レタツイン | 入力 | JIS配列キーボード式 |
電源 | ACアダプター(付属)、 単3電池×4本(別売) |
||
USB接続対応 | |||
チューブ切断方法 | ハーフカット(自動)、 フルカット(手動) |
サイズ | 295(W)×293(D)×94(H)mm |
重量 | 2.3kg | ||
現場でのコードレス作業にも便利です。 | |||
付属品 | インクリボン(黒)、ACアダプタ | 適合チューブ | EA761DC-1~-4 |
適合テープ | EA761DC-11~-15 | チューブ内径 | 塩ビ:φ1.5~8.0 熱収縮:φ2.0~6.4 |
テープ | 5・9・12 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
72,000 円(税抜)/ 79,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 13:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |