品番 : EA761DC-38
品名 : φ6.4mmx100m ドラム式丸チューブ
仕様
メーカー | マックス(MAX) | 型番 | LM-TU464L |
---|---|---|---|
チューブ内径 | φ6.4mm | 長さ(m) | 100 |
チューブ色 | 白 | ||
EA761DC-0B用(旧EA761DC、-0A用)ドラム式丸チューブ | |||
汚れ・ねじれによる印刷ミスが減少! |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/09/17 17:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1896ページ |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA761DC-0 : AC100V/[単3x4本] チューブマーカー |
本体 | EA761DC-0A : AC100V/[単3x4本] チューブマーカー(ケース付) |
本体 | EA761DC-0B : AC100V/[単3x4本] チューブマーカー(ケース付) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)