品番 : EA761DC-36
品名 : φ4.2mmx200m ドラム式丸チューブ
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | LM-TU442L |
|---|---|---|---|
| チューブ内径 | φ4.2mm | 長さ(m) | 200 |
| チューブ色 | 白 | ||
| EA761DC-0B用(旧EA761DC、-0A用)ドラム式丸チューブ | |||
| 汚れ・ねじれによる印刷ミスが減少! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/04 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1896ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761DC-0B : AC100V/[単3x4本] チューブマーカー(ケース付) |
ウェブカタログ画像
拡大
