詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DC-34

品名 : φ3.4mmx250m ドラム式丸チューブ

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 LM-TU434L2
チューブ内径 φ3.4mm 長さ(m) 250
チューブ色 白
EA761DC-0B用(旧EA761DC、-0A用)ドラム式丸チューブ
汚れ・ねじれによる印刷ミスが減少!
追加説明
カタログ価格

5,500 円(税抜)/ 6,050 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/27 07:39現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1845ページ
バリエーション一覧
EA761DC-31 φ2.5mmx250m ドラム式丸チューブ
EA761DC-32 φ2.7mmx250m ドラム式丸チューブ
EA761DC-33 φ3.2mmx250m ドラム式丸チューブ
EA761DC-34 φ3.4mmx250m ドラム式丸チューブ
EA761DC-35 φ3.6mmx250m ドラム式丸チューブ
EA761DC-36 φ4.2mmx200m ドラム式丸チューブ
EA761DC-37 φ5.2mmx135m ドラム式丸チューブ
EA761DC-38 φ6.4mmx100m ドラム式丸チューブ
EA761DC-39 φ8.0mmx 70m ドラム式丸チューブ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top