品番 : EA761DC-33
品名 : φ3.2mmx250m ドラム式丸チューブ
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | LM-TU432L2 |
|---|---|---|---|
| チューブ内径 | φ3.2mm | 長さ(m) | 250 |
| チューブ色 | 白 | ||
| EA761DC-0B用(旧EA761DC、-0A用)ドラム式丸チューブ | |||
| 汚れ・ねじれによる印刷ミスが減少! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/27 07:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1845ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761DC-0B : AC100V/[単3x4本] チューブマーカー(ケース付) |
| 本体 | EA759XA-52 : AC100-240V/[単3x6本] チューブマーカー |
ウェブカタログ画像
拡大
