品番 : EA761DC-31
品名 : φ2.5mmx250m ドラム式丸チューブ
汚れ・ねじれによる印刷ミスが減少! チューブマーカー用ドラム式丸チューブ
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | LM-TU425L2 |
|---|---|---|---|
| チューブ内径 | φ2.5mm | 長さ(m) | 250 |
| チューブ色 | 白 | ||
| EA761DC-0B用(旧EA761DC、-0A用)ドラム式丸チューブ | |||
| 汚れ・ねじれによる印刷ミスが減少! | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,900 円(税抜)/ 5,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/26 14:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1845ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761DC-0B : AC100V/[単3x4本] チューブマーカー(ケース付) |
ウェブカタログ画像
拡大
