詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MP-274

品名 : [緑/太字] ペイントマーカー

太字角芯
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 PXA300.6
商品名 アルコールペイントマーカー 線幅 角芯8mm
インク色 主溶剤 アルコール系
着色剤 白顔料+着色染料 軸材質 アルミ
ペン芯材質 アクリル 軸径 φ25.6mm
全長 146.1mm 重量 41.5g
入数 1本入り
油性のアルコールペイントマーカーです。
太字
環境配慮と描線機能を両立した製品です。
ノンキシレンのため安心・安全です。
速乾性はもちろん、固着性・耐熱性・耐水性にも優れています。
不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。
隠蔽性があります。
主溶剤からVOC13物質を削減しています。
追加説明
カタログ価格

350 (税抜)/ 385 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/01/14 00:04現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1500ページ
バリエーション一覧
EA765MP-270 [黒/太字] ペイントマーカー
EA765MP-271 [赤/太字] ペイントマーカー
EA765MP-272 [青/太字] ペイントマーカー
EA765MP-273 [黄色/太字] ペイントマーカー
EA765MP-274 [緑/太字] ペイントマーカー
EA765MP-275 [橙/太字] ペイントマーカー
EA765MP-276 [桃/太字] ペイントマーカー
EA765MP-277 [白/太字] ペイントマーカー
EA765MP-280 [黒/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-281 [赤/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-282 [青/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-283 [黄色/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-284 [緑/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-285 [橙/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-286 [桃/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-287 [白/太字] ペイントマーカー(5本)
ウェブカタログ画像
入数:1本
  • 入数:1本
  • 画像は中字丸芯です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top