品番 : EA765MP-283
品名 : [黄色/太字] ペイントマーカー(5本)
太字角芯
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。
仕様
| メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PXA300.2 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アルコールペイントマーカー | 線幅 | 角芯8mm |
| インク色 | 黄色 | 主溶剤 | アルコール系 |
| 着色剤 | 白顔料+着色染料 | 軸材質 | アルミ |
| ペン芯材質 | アクリル | 軸径 | φ25.6mm |
| 全長 | 146.1mm | 重量 | 41.5g |
| 入数 | 5本入り | ||
| 油性のアルコールペイントマーカーです。 | |||
| 太字 | |||
| 環境配慮と描線機能を両立した製品です。 | |||
| ノンキシレンのため安心・安全です。 | |||
| 速乾性はもちろん、固着性・耐熱性・耐水性にも優れています。 | |||
| 不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。 | |||
| 隠蔽性があります。 | |||
| 主溶剤からVOC13物質を削減しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/17 19:48現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1547ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:5本
