品番 : EA765MP-287
品名 : [白/太字] ペイントマーカー(5本)
太字角芯
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。
仕様
メーカー | 三菱鉛筆(uni) | 型番 | PXA300.1 |
---|---|---|---|
商品名 | アルコールペイントマーカー | 線幅 | 角芯8mm |
インク色 | 白 | 主溶剤 | アルコール系 |
着色剤 | 白顔料 | 軸材質 | アルミ |
ペン芯材質 | アクリル | 軸径 | φ25.6mm |
全長 | 146.1mm | 重量 | 41.5g |
入数 | 5本入り | ||
油性のアルコールペイントマーカーです。 | |||
太字 | |||
環境配慮と描線機能を両立した製品です。 | |||
ノンキシレンのため安心・安全です。 | |||
速乾性はもちろん、固着性・耐熱性・耐水性にも優れています。 | |||
不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。 | |||
隠蔽性があります。 | |||
主溶剤からVOC13物質を削減しています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/25 12:55現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1547ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
入数:5本