詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MP-280

品名 : [黒/太字] ペイントマーカー(5本)

太字角芯
金属、ガラス、プラスチック、ゴム、木材などへの筆記が可能で、クッキリ書けてこすれにも強いです。

仕様

メーカー 三菱鉛筆(uni) 型番 PXA300.24
商品名 アルコールペイントマーカー 線幅 角芯8mm
インク色 主溶剤 アルコール系
着色剤 黒色染料 軸材質 アルミ
ペン芯材質 アクリル 軸径 φ25.6mm
全長 146.1mm 重量 41.5g
入数 5本入り
油性のアルコールペイントマーカーです。
太字
環境配慮と描線機能を両立した製品です。
ノンキシレンのため安心・安全です。
速乾性はもちろん、固着性・耐熱性・耐水性にも優れています。
不透明油性インクで黒いものの上にも色鮮やかに書けます。
隠蔽性があります。
主溶剤からVOC13物質を削減しています。
追加説明
カタログ価格

1,590 (税抜)/ 1,749 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/30 05:49現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 1500ページ
バリエーション一覧
EA765MP-270 [黒/太字] ペイントマーカー
EA765MP-271 [赤/太字] ペイントマーカー
EA765MP-272 [青/太字] ペイントマーカー
EA765MP-273 [黄色/太字] ペイントマーカー
EA765MP-274 [緑/太字] ペイントマーカー
EA765MP-275 [橙/太字] ペイントマーカー
EA765MP-276 [桃/太字] ペイントマーカー
EA765MP-277 [白/太字] ペイントマーカー
EA765MP-280 [黒/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-281 [赤/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-282 [青/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-283 [黄色/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-284 [緑/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-285 [橙/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-286 [桃/太字] ペイントマーカー(5本)
EA765MP-287 [白/太字] ペイントマーカー(5本)
ウェブカタログ画像
入数:5本
  • 入数:5本
  • 画像は中字丸芯です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top