品番 : EA781BS-2
品名 : 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(黄)
仕様
| メーカー | ニチレイマグネット | 型番 | マグネカラーシート CS-203-Y |
|---|---|---|---|
| 材質 | フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) | 吸着力 | 35gf/c㎡以上 |
| サイズ | 0.8(t)×200×300mm | 着磁 | 片面 |
| 色 | 黄 | 入数 | 1枚 |
| つや無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/18 03:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1317ページ 1848ページ | ||||
