詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BS-4

品名 : 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(赤)

仕様

メーカー ニチレイマグネット 型番 マグネカラーシート CS-203-R
材質 フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム) 吸着力 35gf/c㎡以上
サイズ 0.8(t)×200×300mm 着磁 片面
入数 1枚
つや無し
追加説明
カタログ価格

750 (税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/08/07 06:42現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1317ページ 1848ページ
バリエーション一覧
EA781BS-1 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(白)
EA781BS-2 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(黄)
EA781BS-3 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(青)
EA781BS-4 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(赤)
EA781BS-5 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(緑)
EA781BS-6 200x300x0.8mm カラーマグネットシート(橙)
EA781BS-31 500x600x0.8mm カラーマグネットシート(白)
EA781BS-32 500x600x0.8mm カラーマグネットシート(黄)
EA781BS-33 500x600x0.8mm カラーマグネットシート(青)
EA781BS-34 500x600x0.8mm カラーマグネットシート(赤)
EA781BS-35 500x600x0.8mm カラーマグネットシート(緑)
EA781BS-36 500x600x0.8mm カラーマグネットシート(橙)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top