品番 : EA781BS-34
品名 : 500x600x0.8mm カラーマグネットシート(赤)
仕様
| メーカー | ニチレイマグネット | 型番 | マグネカラーシート(赤) |
|---|---|---|---|
| 材質 | フェライト+エラストマー (表面:PVCフィルム) |
着磁 | 片面 |
| サイズ | 500×600×0.8(t)mm | 吸着力 | 35gf/c㎡ |
| 色 | 赤 | ||
| つや無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/12/15 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1365ページ 1900ページ | ||||
