品番 : EA781BS-33
品名 : 500x600x0.8mm カラーマグネットシート(青)
仕様
メーカー | ニチレイマグネット | 型番 | マグネカラーシート(青) |
---|---|---|---|
材質 | フェライト+エラストマー (表面:PVCフィルム) |
着磁 | 片面 |
サイズ | 500×600×0.8(t)mm | 吸着力 | 35gf/c㎡ |
色 | 青 | ||
つや無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,820 円(税抜)/ 4,202 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2025/08/02 12:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1365ページ 1900ページ |