品番 : EA781BW-201
品名 : 25x1.5mm/ 1m 粘着付マグネットシート
仕様
| メーカー | ニチレイマグネット | 型番 | マグネタッキー |
|---|---|---|---|
| 材質 | フェライト+エラストマー | 着磁 | 片面 |
| 粘着テープ付 | |||
| 吸着力 | 95gf/c㎡ | 幅×厚さ | 25×1.5mm |
| 長さ | 1m | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/03 05:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1316ページ | ||||
