品番 : EA781BW-221
品名 : 100x1.0mm/ 1m 粘着付マグネットシート
仕様
| メーカー | ニチレイマグネット | 型番 | マグネタッキー |
|---|---|---|---|
| 材質 | フェライト+エラストマー | 着磁 | 片面 |
| 粘着テープ付 | |||
| 吸着力 | 55gf/c㎡ | 幅×厚さ | 100×1mm |
| 長さ | 1m | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/12 13:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1316ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA781BW-201 25x1.5mm/ 1m 粘着付マグネットシート |
| EA781BW-202 25x1.5mm/10m 粘着付マグネットシート |
| EA781BW-211 50x1.0mm/ 1m 粘着付マグネットシート |
| EA781BW-212 50x1.0mm/10m 粘着付マグネットシート |
| EA781BW-221 100x1.0mm/ 1m 粘着付マグネットシート |
