品番 : EA781BW-211
品名 : 50x1.0mm/ 1m 粘着付マグネットシート
仕様
メーカー | ニチレイマグネット | 型番 | マグネタッキー |
---|---|---|---|
材質 | フェライト+エラストマー | 着磁 | 片面 |
粘着テープ付 | |||
吸着力 | 55gf/c㎡ | 幅×厚さ | 50×1mm |
長さ | 1m |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 23 (2025/09/16 12:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1364ページ |