詳細表示

このページのURL:

品番 : EA781BW-202

品名 : 25x1.5mm/10m 粘着付マグネットシート

仕様

メーカー ニチレイマグネット 型番 マグネタッキー
材質 フェライト+エラストマー 着磁 片面
粘着テープ付
吸着力 95gf/c㎡ 幅×厚さ 25×1.5mm
長さ 10m
追加説明
カタログ価格

7,150 円(税抜)/ 7,865 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/03 05:14現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1316ページ
バリエーション一覧
EA781BW-201 25x1.5mm/ 1m 粘着付マグネットシート
EA781BW-202 25x1.5mm/10m 粘着付マグネットシート
EA781BW-211 50x1.0mm/ 1m 粘着付マグネットシート
EA781BW-212 50x1.0mm/10m 粘着付マグネットシート
EA781BW-221 100x1.0mm/ 1m 粘着付マグネットシート
EA781BW-222 100x1.0mm/10m 粘着付マグネットシート
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top