品番 : EA790AG-1
品名 : トランシーバー(黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイコム(ICOM) | 型番 | IC-DPR30 |
---|---|---|---|
送信出力 | 1W/0.5W/0.2W | ||
登録局対応 | |||
免許・資格不要(※登録申請必要) | |||
チャンネル数 | 地上30ch+上空5ch (S1~S5受信専用) |
連続使用時間 | 約13時間 (パワーセーブ機能ON時) |
電源 | リチウムイオン充電池(付属) | サイズ | 54.9(W)×19.8(D)×90(H)mm |
重量 | 70g | 付属品 | リチウムイオン充電池、充電器、ACアダプター、ベルトクリップ、ストラップ、申請書類 |
防塵・防水性能 | IP54/55/67 | ||
Bluetoothユニット内蔵でケーブルレスでの使用ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,800 円(税抜)/ 43,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/29 02:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA790AF-71 : イヤーフック型ヘッドセット |
オプション | EA790AF-72 : ネックアーム型ヘッドセット |
オプション | EA790AF-73 : 咽喉マイクロホン |
オプション | EA790AF-74 : 耳掛型イヤホンマイク |
オプション | EA790AG-51 : タイピンマイクロホン |