品番 : EA810TC-51
品名 : 280mm ブルポイント(SDS-max)
仕様
重量(g) | 480 | 軸径 | 18mm |
---|---|---|---|
全長 | 280mm | シャンク | SDSmax |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
3,090 円(税抜)/ 3,399 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/03 04:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0994ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA810TC-51 280mm ブルポイント(SDS-max) |
EA810TC-52 400mm ブルポイント(SDS-max) |
EA810TC-53 600mm ブルポイント(SDS-max) |
EA810TC-54 800mm ブルポイント(SDS-max) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA810TC-52です。