詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TC-52

品名 : 400mm ブルポイント(SDS-max)

仕様

重量(g) 720 全長 400mm
軸径 18mm シャンク SDSmax
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,700 (税抜)/ 4,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/10/02 18:41現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0994ページ

代替品

EA810XK-21
バリエーション一覧
EA810TC-51 280mm ブルポイント(SDS-max)
EA810TC-52 400mm ブルポイント(SDS-max)
EA810TC-53 600mm ブルポイント(SDS-max)
EA810TC-54 800mm ブルポイント(SDS-max)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top