品番 : EA810TC-54
品名 : 800mm ブルポイント(SDS-max)
仕様
| メーカー | 小山刃物製作所(Mokuba) | 型番 | B-44 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・コンクリート、岩石のハツリ作業 ・溝堀り、角出し作業 |
シャンク | SDSmax |
| 軸径 | 18mm | 全長 | 800mm |
| 重量 | 1600g | 材質 | クローム、モリブデン鋼 |
| 打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出し、効率良い作業が可能です。 | |||
| 耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので長持ちします。 | |||
| シャンクのはめ合いが良いので軸がぶれにくく、狙った箇所を効率よくハツれます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,550 円(税抜)/ 10,505 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/16 03:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0957ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA810TC-51 280mm ブルポイント(SDS-max) |
| EA810TC-52 400mm ブルポイント(SDS-max) |
| EA810TC-53 600mm ブルポイント(SDS-max) |
| EA810TC-54 800mm ブルポイント(SDS-max) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です。
