詳細表示

このページのURL:

品番 : EA810TC-53

品名 : 600mm ブルポイント(SDS-max)

仕様

メーカー 小山刃物製作所(Mokuba) 型番 B-43
用途 ・コンクリート、岩石のハツリ作業
・溝堀り、角出し作業
シャンク SDSmax
軸径 18mm 全長 600mm
重量 1200g 材質 クローム、モリブデン鋼
打撃力をフルに伝える一体構造により、強力な破砕力を生み出し、効率良い作業が可能です。
耐摩耗性に優れた特殊鋼を熱処理しているので長持ちします。
シャンクのはめ合いが良いので軸がぶれにくく、狙った箇所を効率よくハツれます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

7,660 円(税抜)/ 8,426 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/30 13:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0957ページ

代替品

EA810XK-22
バリエーション一覧
EA810TC-51 280mm ブルポイント(SDS-max)
EA810TC-52 400mm ブルポイント(SDS-max)
EA810TC-53 600mm ブルポイント(SDS-max)
EA810TC-54 800mm ブルポイント(SDS-max)
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top