品番 : EA811AH-12.5
品名 : 12.5mm ブロック用回転ドリル
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLH125 |
---|---|---|---|
材質 | HSS(ハイス) | 刃数 | 3枚 |
適合材 | モルタル、ブロック、窯業系サイディングボード、ALC、FRP、普通タイル | 穿孔可能材 | 塩ビ管、押し出し成型セメント |
刃先径 | 12.5mm | シャンク径 | 10mm |
全長 | 170mm | 有効長 | 120mm |
チャック径 | 10mm | ||
回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/03 23:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1000ページ |
代替品
|