詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811AH-12.7

品名 : 12.7mm ブロック用回転ドリル

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 DLH127
商品名 デルタゴンビット回転用 刃先径 12.7mm
全長 170mm 有効長 120mm
刃数 3枚刃 材質 HSS(ハイス)
チャック径 10mm
回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能
追加説明
カタログ価格

1,570 (税抜)/ 1,727 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2025/05/03 05:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0986ページ

代替品

EA811AA-12.7
バリエーション一覧
EA811AH-3 3.0mm ブロック用回転ドリル
EA811AH-3.4 3.4mm ブロック用回転ドリル
EA811AH-3.5 3.5mm ブロック用回転ドリル
EA811AH-4 4.0mm ブロック用回転ドリル
EA811AH-4.3 4.3mm ブロック用回転ドリル
EA811AH-4.5 4.5mm ブロック用回転ドリル
EA811AH-5 5.0mm ブロック用回転ドリル
EA811AH-6 6.0mm ブロック用回転ドリル
EA811AH-6.4 6.4mm ブロック用回転ドリル
EA811AH-6.5 6.5mm ブロック用回転ドリル
EA811AH-8 8.0mm ブロック用回転ドリル
EA811AH-8.5 8.5mm ブロック用回転ドリル
EA811AH-10 10.0mm ブロック用回転ドリル
EA811AH-10.5 10.5mm ブロック用回転ドリル
EA811AH-11 11.0mm ブロック用回転ドリル
EA811AH-12.5 12.5mm ブロック用回転ドリル
EA811AH-12.7 12.7mm ブロック用回転ドリル
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • 3枚刃

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top