品番 : EA811AH-6.4
品名 : 6.4mm ブロック用回転ドリル
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLH064 |
---|---|---|---|
商品名 | デルタゴンビット回転用 | 刃先径 | 6.4mm |
全長 | 125mm | 有効長 | 75mm |
刃数 | 3枚刃 | 材質 | HSS(ハイス) |
チャック径 | 6.5mm | ||
回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
895 円(税抜)/ 985 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/05/03 05:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0986ページ |
代替品
![]() |
|