品番 : EA811AH-5
品名 : 5.0mm ブロック用回転ドリル
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLH050 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | デルタゴンビット回転用 | 刃先径 | 5.0mm |
| 全長 | 115mm | 有効長 | 65mm |
| 刃数 | 3枚刃 | 材質 | HSS(ハイス) |
| チャック径 | 6.5mm | ||
| 回転のみでブロック、モルタル、普通タイルの穿孔が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/20 19:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0949ページ | ||||
代替品
![]() |
|

