品番 : EA811AW-105
品名 : 10.5mm [湿式] ダイヤドリル(タイル用/カッター軸)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | AS105B |
---|---|---|---|
有効長 | 35mm | 刃先径 | 10.5mm |
EA811AV-4~-10用 | |||
回転専用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,760 円(税抜)/ 3,036 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/03 00:41現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
拡大
画像はEA811AW-60です。