品番 : EA811MB-3.4
品名 : 3.4x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
仕様
メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLS03415 |
---|---|---|---|
刃先径(mm) | 3.4 | 全長(mm) | 150 |
有効長(mm) | 90 | ||
ロングサイズ | |||
振動専用 | |||
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 | |||
真円に近い穴あけが可能 | |||
位置決め性能が向上 | |||
振動ドリルでモルタル・ブロックの穴あけに | |||
コンクリートが打設されたデッキプレートも、容易に切断 | |||
引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 | |||
鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2024/06/01 10:24現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1001ページ |
拡大