詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811MB-5

品名 : 5.0x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)

カタログ訂正

26/07/08 ドリル根元の形状がSDS形状になっていますが、実際は特殊形状です。WEBをご参照下さい。(No.57 1115)

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 DLS05015
商品名 デルタゴンビット振動用 用途 ブロック、モルタル、コンクリートの穴あけに
刃先径 5.0㎜ 全長 150mm
有効長 90mm 刃数 3枚刃
チャックサイズ 6.5mm 適応機種 振動ドリル
ロングサイズ
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
真円に近い穴あけが可能
位置決め性能が向上
引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
追加説明
カタログ価格

1,280 (税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/08/16 02:30現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0950ページ
バリエーション一覧
EA811MB-3.2 3.2x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-3.4 3.4x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-3.5 3.5x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-4 4.0x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-4.3 4.3x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-4.5 4.5x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-4.8 4.8x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-5 5.0x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-5.2 5.2x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-5.3 5.3x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-5.5 5.5x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-6 6.0x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-3.4 3.4x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-3.5 3.5x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-4.5 4.5x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-4.8 4.8x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-5 5.0x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-5.3 5.3x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-5.5 5.5x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-6 6.0x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-6.4 6.4x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-7 7.0x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-8 8.0x330mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-9 9.0x330mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-10 10.0x330mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-10.5 10.5x330mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-12 12.0x330mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-12.7 12.7x330mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-14.5 14.5x330mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top