品番 : EA811MC-8
品名 : 8.0x330mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
カタログ訂正
26/07/08 ドリル根元の形状がSDS形状になっていますが、実際は特殊形状です。WEBをご参照下さい。(No.57 1115)
仕様
| メーカー | ミヤナガ | 型番 | DLS08033 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | デルタゴンビット振動用 | 用途 | ブロック、モルタル、コンクリートの穴あけに |
| 刃先径 | 8.0mm | 全長 | 330mm |
| 有効長 | 200mm | 刃数 | 3枚刃 |
| チャックサイズ | 10mm | 適応機種 | 振動ドリル |
| ロングサイズ | |||
| 振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。 | |||
| 真円に近い穴あけが可能 | |||
| 位置決め性能が向上 | |||
| 引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減 | |||
| 鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/18 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0950ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
