詳細表示

このページのURL:

品番 : EA811MC-3.5

品名 : 3.5x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)

仕様

メーカー ミヤナガ 型番 DLS03520
商品名 デルタゴンビット振動用 用途 ブロック、モルタル、コンクリートの穴あけに
刃先径 3.5mm 全長 200mm
有効長 120mm 刃数 3枚刃
チャックサイズ 6.5mm 適応機種 振動ドリル
ロングサイズ
振動ドリル(振動モード)でご使用下さい。インパクトドリル、ドリルドライバーに使用できません。
真円に近い穴あけが可能
位置決め性能が向上
引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減
鉄筋接触時の引っかかりが少なく、電動機による振り回しを軽減。安全性が向上
追加説明
カタログ価格

1,650 (税抜)/ 1,815 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 19:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0987ページ
バリエーション一覧
EA811MB-3.2 3.2x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-3.4 3.4x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-3.5 3.5x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-4 4.0x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-4.3 4.3x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-4.5 4.5x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-4.8 4.8x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-5 5.0x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-5.2 5.2x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-5.3 5.3x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-5.5 5.5x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MB-6 6.0x150mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-3.4 3.4x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-3.5 3.5x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-4.5 4.5x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-4.8 4.8x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-5 5.0x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-5.3 5.3x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-5.5 5.5x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-6 6.0x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-6.4 6.4x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-7 7.0x200mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-8 8.0x330mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-9 9.0x330mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-10 10.0x330mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-10.5 10.5x330mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-12 12.0x330mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-12.7 12.7x330mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
EA811MC-14.5 14.5x330mm コンクリート用振動ドリル(ロング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top