品番 : EA812JY-34
品名 : 300A 充電用クリップ(赤・黒)
仕様
| メーカー | 清和工業 | 型番 | BSCC-300DX |
|---|---|---|---|
| 電流 | 300A | 全長 | 153mm |
| 全幅 | 115mm | 圧着部サイズ | A:17.0mm B:17.0mm ※エスコ寸法図をご参照ください。 |
| 材質 | 鉄(ニッケルメッキ) | 重量 | 374g |
| 入数 | 黒・赤(各1個) | ||
| ハンドル片柄だけケーブルに接続するクリップ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,240 円(税抜)/ 5,764 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0283ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JY-31 50A 充電用クリップ(赤・黒) |
| EA812JY-32 100A 充電用クリップ(赤・黒) |
| EA812JY-33 200A 充電用クリップ(赤・黒) |
| EA812JY-34 300A 充電用クリップ(赤・黒) |
| EA812JY-35 500A 充電用クリップ(赤・黒) |

