詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JY-33

品名 : 200A 充電用クリップ(赤・黒)

仕様

メーカー 清和工業 型番 BSCC-200DX
電流 200A 全長 153mm
全幅 115mm 圧着部サイズ A:17.0mm
B:17.0mm
※エスコ寸法図をご参照ください。
材質 鉄(ニッケルメッキ) 重量 366g
入数 黒・赤(各1個)
ハンドル片柄だけケーブルに接続するクリップ
追加説明
カタログ価格

5,540 円(税抜)/ 6,094 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/27 17:02現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0283ページ

代替品

EA812JY-24
バリエーション一覧
EA812JY-31 50A 充電用クリップ(赤・黒)
EA812JY-32 100A 充電用クリップ(赤・黒)
EA812JY-33 200A 充電用クリップ(赤・黒)
EA812JY-34 300A 充電用クリップ(赤・黒)
EA812JY-35 500A 充電用クリップ(赤・黒)
ウェブカタログ画像
  • ケーブル圧着部
  • ハンドル片柄だけケーブルに接続するクリップ
  • 【圧着部サイズ】\nA:17.0mm・B:17.0mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top