品番 : EA812JY-31
品名 : 50A 充電用クリップ(赤・黒)
仕様
| メーカー | 清和工業 | 型番 | BSCC-50DX |
|---|---|---|---|
| 電流 | 50A | 全長 | 141mm |
| 全幅 | 106mm | 厚み | 1.0mm |
| 圧着部サイズ | A:10.0mm B:10.0mm ※エスコ寸法図をご参照ください。 |
材質 | 光沢カッパータイト |
| 重量 | 160g | 入数 | 黒・赤(各1個) |
| 冷延鋼帯に伝導性の高い銅メッキを施した高導電性クリップ | |||
| ハンドル片柄だけケーブルに接続するクリップ | |||
| <光沢カッパータイトとは> 冷延鋼帯に銅メッキを施したものです。銅メッキが均一で厚メッキが可能なことと表裏の差厚メッキができることで特にクリップに適しています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,310 円(税抜)/ 1,441 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/20 05:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0283ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA812JY-31 50A 充電用クリップ(赤・黒) |
| EA812JY-32 100A 充電用クリップ(赤・黒) |
| EA812JY-33 200A 充電用クリップ(赤・黒) |
| EA812JY-34 300A 充電用クリップ(赤・黒) |
| EA812JY-35 500A 充電用クリップ(赤・黒) |

