詳細表示

このページのURL:

品番 : EA812JY-32

品名 : 100A 充電用クリップ(赤・黒)

仕様

メーカー 清和工業 型番 BSCC-100DX
電流 100A 全長 155mm
全幅 99mm 厚み 1.2mm
圧着部サイズ A:15.5mm
B:13.0mm
※エスコ寸法図をご参照ください。
材質 光沢カッパータイト
重量 222g 入数 黒・赤(各1個)
冷延鋼帯に伝導性の高い銅メッキを施した高導電性クリップ
ハンドル片柄だけケーブルに接続するクリップ
<光沢カッパータイトとは>
冷延鋼帯に銅メッキを施したものです。銅メッキが均一で厚メッキが可能なことと表裏の差厚メッキができることで特にクリップに適しています。
追加説明
カタログ価格

1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/27 17:09現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 0283ページ

代替品

EA812JY-23
バリエーション一覧
EA812JY-31 50A 充電用クリップ(赤・黒)
EA812JY-32 100A 充電用クリップ(赤・黒)
EA812JY-33 200A 充電用クリップ(赤・黒)
EA812JY-34 300A 充電用クリップ(赤・黒)
EA812JY-35 500A 充電用クリップ(赤・黒)
ウェブカタログ画像
  • ケーブル圧着部
  • ハンドル片柄だけケーブルに接続するクリップ
  • 【圧着部サイズ】\nA:15.5mm・B:13mm

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top