品番 : EA813A-424
品名 : 24x39mm オフセットアダプター用ソケット
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AOA-3024 |
|---|---|---|---|
| サイズ | H24 | 外径 | φ32mm |
| 全長 | 39mm | 取付側六角対辺 | 30mm |
| 材質 | ソケット:合金鋼・NBR Cリング:バネ鋼 |
重量 | 145g |
| オフセットアダプター30mm用交換ソケット | |||
| 対辺24mmボルト・ナット対応 | |||
| 12ポイント | |||
| 本体に固定するためのCリング付き | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/06 14:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0990ページ 0994ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813A-424 24x39mm オフセットアダプター用ソケット |
| EA813A-427 27x40mm オフセットアダプター用ソケット |
| EA813A-430 30x41mm オフセットアダプター用ソケット |
| EA813A-432 32x42mm オフセットアダプター用ソケット |
| EA813A-436 36x43mm オフセットアダプター用ソケット |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA813A-48 : 30mm オフセットアダプター(インパクトレンチ対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
