品番 : EA813A-427
品名 : 27x40mm オフセットアダプター用ソケット
仕様
メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AOA-3027 |
---|---|---|---|
サイズ | H27 | 外径 | φ36mm |
全長 | 40mm | 取付側六角対辺 | 30mm |
材質 | ソケット:合金鋼・NBR Cリング:バネ鋼 |
重量 | 145g |
オフセットアダプター30mm用交換ソケット | |||
対辺27mmボルト・ナット対応 | |||
12ポイント | |||
本体に固定するためのCリング付き | |||
RoHS2適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,250 円(税抜)/ 3,575 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/09/30 20:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1029ページ 1034ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA813A-424 24x39mm オフセットアダプター用ソケット |
EA813A-427 27x40mm オフセットアダプター用ソケット |
EA813A-430 30x41mm オフセットアダプター用ソケット |
EA813A-432 32x42mm オフセットアダプター用ソケット |
EA813A-436 36x43mm オフセットアダプター用ソケット |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA813A-48 : 30mm オフセットアダプター(インパクトレンチ対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)