品番 : EA813A-48
品名 : 30mm オフセットアダプター(インパクトレンチ対応)
インパクトレンチ対応
最大トルク500N・m
最大トルク500N・m
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | AOA-30 |
|---|---|---|---|
| サイズ | H30 | 最大トルク | 500N・m |
| 入力部 | 六角軸:対辺6.35㎜ 六角ソケット:対辺30㎜ 差込角:9.52㎜、12.7㎜ |
出力部 | 30㎜ |
| 材質 | 炭素鋼・TPE・合金鋼 | 重量 | 900g |
| 手回しのスパナしか入らない狭い所のボルト回しを電動で回せるアタッチメント | |||
| Cチャンなどの狭い箇所や際のボルト締めが電動でできます | |||
| 大型ボルト、ハイトルク作業に対応した強力タイプ | |||
| 内部ギヤ構造が狭い所の奥へ電動インパクトレンチの力を伝えます | |||
| 収納に便利なトレー付き | |||
| インパクトレンチ対応 | |||
| RoHS2適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/16 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0990ページ 0994ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA813A-48 30mm オフセットアダプター(インパクトレンチ対応) |
| EA813A-48S オフセットアダプターセット (インパクトレンチ対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
