詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813A-436

品名 : 36x43mm オフセットアダプター用ソケット

仕様

メーカー アネックスツール(Anex) 型番 AOA-3036
サイズ H36 外径 φ48mm
全長 43mm 取付側六角対辺 30mm
材質 ソケット:合金鋼・NBR
Cリング:バネ鋼
重量 160g
オフセットアダプター30mm用交換ソケット
対辺36mmボルト・ナット対応
12ポイント
本体に固定するためのCリング付き
RoHS2適合品
追加説明
カタログ価格

3,440 (税抜)/ 3,784 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/22 07:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0990ページ 0994ページ
バリエーション一覧
EA813A-424 24x39mm オフセットアダプター用ソケット
EA813A-427 27x40mm オフセットアダプター用ソケット
EA813A-430 30x41mm オフセットアダプター用ソケット
EA813A-432 32x42mm オフセットアダプター用ソケット
EA813A-436 36x43mm オフセットアダプター用ソケット
ウェブカタログ画像
  • 本体に固定するためのCリング付き
  • 単位(mm)
  • 専用ソケットを付けかえることで様々なサイズのボルト・ナットに対応することができます

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top