詳細表示

このページのURL:

品番 : EA813HF-37

品名 : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)

仕様

メーカー HiKOKI 型番 BSL3640MVBT
電圧・容量 36V-4.0Ah
18V-8.0Ah
(工具本体にて自動切替)
サイズ 134(W)×83(D)×77(H)mm
重量 980g 種類 リチウムイオン(タブレスセル採用)
充電時間 約40分(急速充電器:EA813H-18A、EA813H-26使用時) 適合 18V品:使用可能(一部製品を除く)
36V品:マルチボルト蓄電池対応品
タブレスセルを採用した次世代マルチボルトバッテリー
最大2160Wの高出力でディスクグラインダや丸のこなどの回転切断系の製品で効果を発揮します。
冷却対応
スライド式
高出力・高容量タイプ
残量表示付
Bluetooth(R)搭載で無線連動やHiKOKIアプリとの連動が可能
追加説明
カタログ価格

35,900 (税抜)/ 39,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 07:13現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0837ページ 2413ページ
バリエーション一覧
EA813H-1 3.6V 交換用バッテリー
EA813H-7 7.2V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HC-7 DC10.8V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HD-15 DC10.8V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HD-16 DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HD-17 DC10.8V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HD-21 DC 3.6V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HE-16 DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HF-15A DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HF-17B DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HF-19A DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
EA813HF-21A DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
EA813HF-22A DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
EA813HF-32 DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813HF-32A DC18.0V/10.0Ah リチウムイオンバッテリー
EA813HF-37 DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top