品番 : EA813PE-131
品名 : DC 7.2V ドライバードリルセット(電気工事/充電式)
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様
メーカー | パナソニック | 型番 | EZ7421LA2S-B※ESCOオリジナルセット品 |
---|---|---|---|
<セット内容> | EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式) #2 絶縁ビット 100・150mm トルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5 |
仕様 | 樹脂ケースセット |
最大トルク | 低速:6.0N・m 高速:2.0N・m |
能力 | 小ねじ:M2.5~M5、 木ねじ:2.1~4.1mm |
バッテリー | 7.2V(リチウムイオン1.5Ah) | 充電器 | AC100V |
充電時間 | 約55分 | 回転数 | 低速:300rpm、高速:900rpm |
サイズ | 243×46×147(H)mm | 重量 | 550g |
付属品 | バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース | ||
6.35mm六角軸 | |||
オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付 | |||
軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。 | |||
配電盤のトルク管理に | |||
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット | |||
トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。 | |||
トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。 | |||
ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
52,200 円(税抜)/ 57,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/07 16:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 0865ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
構成品はケース内に収納されています。