品番 : EA818AX-1
品名 : 125x13x12.70mm/A #36P 平砥石
仕様
| メーカー | ナニワ研磨工業(NANIWA) | 型番 | A-36P |
|---|---|---|---|
| 用途 | 一般鋼材・ステンレス鋼・鋳鉄・鋳鋼・鍛造 | 最高回転数 | 5,000rpm |
| 砥粒材質 | 褐色熔融アルミナ質 | 外径×厚み×穴径 | 125×13×12.7mm |
| 入数 | 1枚 | 砥材 | A |
| 粒度 | #36 | 結合度 | P |
| 砥剤を結合させるビトリファイド製法で作られています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/30 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0978ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
