品番 : EA818AX-32
品名 : 255x25x19.05mm/A #46P 平砥石
仕様
| メーカー | ナニワ研磨工業(NANIWA) | 型番 | A-46P |
|---|---|---|---|
| 用途 | 一般鋼材・ステンレス鋼・鋳鉄・鋳鋼・鍛造 | 砥粒材質 | 褐色熔融アルミナ質 |
| 外径×厚み×穴径 | 255×25×19.05mm | 最高回転数 | 2,000rpm |
| 入数 | 1枚 | 砥材 | A |
| 粒度 | #46 | 結合度 | P |
| 砥剤を結合させるビトリファイド製法で作られています。 | |||
| ※本商品はビトリファイド製法にて接着してあり、接着剤が半永久的に腐らないので砥石に使用期限を設けていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,250 円(税抜)/ 7,975 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 23:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0978ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像
