品番 : EA818AX-22
品名 : 205x19x15.88mm/A #46P 平砥石
仕様
| メーカー | ナニワ研磨工業(NANIWA) | 型番 | A-46P |
|---|---|---|---|
| 用途 | 一般鋼材・ステンレス鋼・鋳鉄・鋳鋼・鍛造 | 砥粒材質 | 褐色熔融アルミナ質 |
| 外径×厚み×穴径 | 205×19×15.88mm | 最高回転数 | 2,000rpm |
| 入数 | 1枚 | 砥材 | A |
| 粒度 | #46 | 結合度 | P |
| 砥剤を結合させるビトリファイド製法で作られています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/30 23:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 0978ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
代表画像
