詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818AY-16

品名 : 150x16x15.88mm/WA #60K 平砥石

仕様

メーカー ナニワ研磨工業(NANIWA) 型番 WA-60K
用途 一般鋼材・合金鋼・工具鋼(高速度鋼・合金工具鋼)・ステンレス鋼 サイズ 150×16×15.88(穴径)mm
最高回転数 4.200rpm 粒度 #60
入数 1枚 砥材 WA
結合度 K
砥剤を結合させるビトリファイド製法で作られています。
追加説明
カタログ価格

3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/30 23:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0978ページ
バリエーション一覧
EA818AX-1 125x13x12.70mm/A #36P 平砥石
EA818AX-2 125x13x12.70mm/A #46P 平砥石
EA818AX-3 125x13x12.70mm/A #60P 平砥石
EA818AY-1 125x13x12.70mm/WA #60 平砥石
EA818AY-2 125x13x12.70mm/WA #80 平砥石
EA818AZ-1 125x13x12.70mm/GC #80 平砥石
EA818AZ-2 125x13x12.70mm/GC #120 平砥石
EA818AX-16 150x16x15.88mm/A #36P 平砥石
EA818AX-17 150x16x15.88mm/A #46P 平砥石
EA818AX-18 150x16x15.88mm/A #60P 平砥石
EA818AY-16 150x16x15.88mm/WA #60K 平砥石
EA818AY-17 150x16x15.88mm/WA #80K 平砥石
EA818AZ-17 150x16x15.88mm/GC #120 平砥石
EA818AX-21 205x19x15.88mm/A #36P 平砥石
EA818AX-22 205x19x15.88mm/A #46P 平砥石
EA818AX-23 205x19x15.88mm/A #60P 平砥石
EA818AY-21 205x19x15.88mm/WA #60 平砥石
EA818AY-22 205x19x15.88mm/WA #80 平砥石
EA818AZ-22 205x19x15.88mm/GC #120 平砥石
EA818AX-31 255x25x19.05mm/A #36P 平砥石
EA818AX-32 255x25x19.05mm/A #46P 平砥石
EA818AX-33 255x25x19.05mm/A #60P 平砥石
ウェブカタログ画像
代表画像
  • 代表画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top