品番 : EA818E-154A
品名 : (3.2mm軸) グラインダーアクセサリーキット
仕様
| メーカー | DREMEL(ドレメル) | 型番 | 726-01 |
|---|---|---|---|
| シャンク | 軸径3.2mm(フェルト用)×1本 軸径3.2mm(フェルトホイール用)×1本 |
フェルトバフ | φ25.4×5mm×3個 φ12.7×7mm×6個 φ9.5×20mm×1個 |
| フェルトホイール | φ25.4×3mm(研磨剤含浸)×2個 | 軸付フェルトバフ | φ13×13mm(研磨剤含浸)×1個 |
| 軸付ブラシ | 毛:φ19×2mm×1本 毛:φ13×6mm×1本 毛:φ3.2mm×1本 カーボン:φ19×2mm×1本 |
ポリッシングコンパウンド | 金属・プラスチック用×1個 |
| ケースサイズ | 89(W)×47(D)×147(H)mm | 総重量 | 150g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,280 円(税抜)/ 5,808 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/07 10:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 0860ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
