詳細表示

このページのURL:

品番 : EA818E-158

品名 : (3.2mm軸) グラインダーアクセサリーキット

仕様

メーカー DREMEL(ドレメル) 型番 688-01
シャンク 軸径3.2mm×1本 カッティングホイール φ32.0×1.1mm×3枚
φ32.0×1.6mm×5枚
φ23.8×1.0mm×24枚
φ23.8×0.6mm×36枚
追加説明
カタログ価格

6,160 (税抜)/ 6,776 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/09 13:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0859ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top