品番 : EA819AV-38D
品名 : 38x25mm/6mm軸 フィニシングホイール(仕上)
ナイロン不織布製で柔軟性に優れ、平面、曲面を選びません
仕様
| 軸径 | 6.0mm | 用途 | 金属、プラスチック等の仕上げ |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1本入り | 直径 | 38mm |
| 高さ | 25mm | 粒度 | #240 |
| 最大回転数 | 15000rpm | 軸長 | 約38mm |
| ナイロン不織布製で柔軟性に優れ、平面、曲面を選びません。 | |||
| ナイロン不織布(研磨砥粒にアルミ酸化物を含浸) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,290 円(税抜)/ 2,519 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 49 (2026/05/17 09:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0942ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
